7/16″ Slagmes, L=75 binnenzeskant DIN3126 E11.2 5 mm

Artikelnummer: 183H-75 5mm
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 183H-75 5mm
EAN/GTIN 4991644311033
Nummer fabrikant 183H-75 5mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 75 mm
D1: 6,5 mm
Drive: 7/16″
Buitenzeskant
Uitgang 5 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen