Graticule nr. 1

Artikelnummer: 183-141
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
    Artikelnummer 183-141
    EAN/GTIN 4946368859606
    Nummer fabrikant 183-141
    L-nummer L40010 13822

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De loepen zijn ideaal voor een groot aantal verschillende meettaken. De precisie-meetloepen bieden: eenvoudige meting van lengtes, diameters, lijndiktes, draadafstanden, enz. Snelle uitwisseling van de roosters.

    Kenmerk:

    Functies: Diameter: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 1,5; 3 mm Raster: 0,3″ x 0,4″ (Pitch 0,025″); Radius 0 - 10 mm (Pitch 0,5mm) Hoek: 0 - 90° (Pitch 1°) Schaalverdeling: 0 - 10 mm (steek 0,1 mm)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen