RM-MTR-0300-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Artikelnummer: 1827568
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Phillips-bit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1827568
    EAN/GTIN 7291075369168
    Nummer fabrikant 1827568
    L-nummer L24010 7

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ruimer - massief / hardgesoldeerd, zittendiameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, snijkantdiameter (DC) 3 mm, lengte snijkant (L) 12 mm, aantal groeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 60 mm, effectieve lengte (LU) 31 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 2,2 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
    • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
    • Snijdiameter (DC) 3 mm
    • Lengte mes (L) 12 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Totale lengte (OAL) 60 mm
    • Effectieve lengte (LU) 31 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen