FR Sportbeha Vlamvertragend XXL

Artikelnummer: 182517228900XXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur marineblau
    Uniseks-maat 2XL
    Producttype Vlamwerend ondergoed

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 182517228900XXL
    EAN/GTIN 7330509537190
    Nummer fabrikant 182517228900XXL

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Materiaal
    57% modacryl, 37% katoen, 4% elastaan, 2% antistatisch, 1x1 rib antistatisch Vlamwerend 335 g/m²
    Dubbele stof

    Afwerking
    Elastische onderkant

    Details
    Externe labels

    Omschrijving:

    • Vlamwerende sportbeha van dubbele stof
    • Gecertificeerd volgens EN 1149-5 en EN ISO 14116 index 3/5H/40

    Norm:

    • EN ISO 14116, index 3
    • EN 1149-5

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen