High Vis werkbroek softshell marine blauw/oranje D116

Artikelnummer: 182125138953D116
Maattabel

Maattabel broeken / overalls

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Slanke herenmaten (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Kleine herenmaat (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur marineblau / orange
    Confectiemaat DE 116
    Producttype Veiligheidsbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 182125138953D116
    EAN/GTIN 7330509878781
    Nummer fabrikant 182125138953D116

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    92% polyester, 8% elastaan, 3-laags softshell, waterdicht 10000 mm, winddicht, ademend Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

    Zakken
    Binnenzak met balg en klep, met klittenbandsluiting en binnenzak voor telefoon in mesh
    Kniebeschermingszakken
    Achterzakken met balg, versterkt
    Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
    Ingezette zakken
    Nagelzakken - uitneembaar en extra breed, voorzien van gereedschapshouders en extra gereedschapvak

    Details
    Verwijderbare ID-zak
    Brede lussen aan achterkant en zijkanten, Twee lussen in de zijkanten met een knoop voor hamerhouder
    Meshouder met knoop
    D-ring in taille, Verlengde tailleband achter
    Kunststof gulp met rits
    Binnenste beennaad met 3-naaldsstiksels
    Metalen knopen

    Afwerking
    Binnenkant been met CORDURA®-versterking, Beenbodemkoord met drukknoop

    Functionaliteit
    Wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden, Donker kleurveld in secties met veel grime, 2-weg stretch
    Voorgebogen knieën, normale pasvorm

    Reflex
    Reflecterende tapes rond de benen, 70 mm breed gesneden reflecterende tape

    Versterking
    CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, CORDURA® versterkte beenbodem, CORDURA® versterkte spijkerzakken, achterzakken en duimstokzak

    Omschrijving:

    • Een herfst- en winterbroek van klasse 1 in 100% rekbare softshell
    • Het materiaal maakt de broek extreem zacht, comfortabel en soepel
    • Het materiaal is waterdicht, winddicht en heeft een uitstekend ademend vermogen
    • De broek heeft geavanceerde details en praktische zakken met CORDURA® versterking, een gelagerde beenzak, duimstokzak, afneembare holsterzakken met ritsen, gelagerde achterzakken en handige gereedschapshouders, zoals een lus voor een hamerhouder
    • De kniestukzak is aan de buitenkant versterkt met CORDURA® stretch
    • De beenuiteinden met CORDURA® versterking voor effectieve antislijtage bescherming
    • De natuurlijke keuze bij het werken in zwaar weer
    • Ook verkrijgbaar in een damesmodel 7114

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification W

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen