RM-MTR-0100-H7S-CS-C EVO UOP Solid Carbide Reamers with Straight Flutes, Unequal Pitch and Coolant Holes for High Speed Reaming Blind Holes

Artikelnummer: 1820760
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Phillips-bit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1820760
    EAN/GTIN 7291075331783
    Nummer fabrikant 1820760
    L-nummer L24010 84

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ruimer - massief / hardgesoldeerd, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, snijkantdiameter (DC) 1 mm, lengte snijkant (L) 6 mm, aantal groeven (NOF) 3, totale lengte (OAL) 50 mm, effectieve lengte (LU) 21 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 0,9 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
    • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
    • Snijdiameter (DC) 1 mm
    • Lengte mes (L) 6 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Lengte spanstang (LCF) 11 mm
    • Totale lengte (OAL) 50 mm
    • Effectieve lengte (LU) 21 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen