Verstelbare tang , doosgewricht , vergrendelbaar , verchroomd , ergonomische kappen , 12-voudig verstelbaar

Artikelnummer: 181A.18CPE
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 181A.18CPE
EAN/GTIN 3148519080438
Nummer fabrikant 181A.18CPE
L-nummer L60130 5763

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verstelknop voor snelle, nauwkeurige instelling, met veiligheidsvergrendeling
  • Tandstang met 12 standen eenvoudig verstelbaar via drukknop
  • Ergonomische en zeer nauwe stand van de poten voor een krachtigere grip
  • Hoge weerstand tegen verdraaien en buigen
  • Geavanceerde kop met zelfklemmende vertanding
  • Geharde vertanding, Hardheid 62 HRC
  • Verchroomde, ergonomische bi-materiaal handgrepen

Kenmerk:

  • B [mm]: 22
  • C [mm]: 24
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 20,0
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 48
  • Vermogensmoeren [mm]: 36
  • Max. Krachtbuis [mm]: 36
  • [g]: 230