RM-FCR-1300-H7S-CS-C IC07 DIN 212C Solid Carbide Reamers with Straight Flutes and a Cylindrical Shank for Blind Holes

Artikelnummer: 1813243
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Phillips-bit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1813243
    EAN/GTIN 7291075397291
    Nummer fabrikant 1813243
    L-nummer L24010 77

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ruimer - Massief / hardgesoldeerd, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijlengte (L) 44 mm, totale lengte (OAL) 151 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
    • Lengte mes (L) 44 mm
    • Totale lengte (OAL) 151 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen