RM-FCR-1050-H7S-CS-C IC07 DIN 212C Solid Carbide Reamers with Straight Flutes and a Cylindrical Shank for Blind Holes

Artikelnummer: 1813239
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1813239
EAN/GTIN 7291075397260
Nummer fabrikant 1813239
L-nummer L24010 74

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer - massief / hardgesoldeerd, zittendiameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijkantlengte (L) 38 mm, totale lengte (OAL) 133 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Lengte mes (L) 38 mm
  • Totale lengte (OAL) 133 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen