RM-FCR-0400-H7S-CS-C IC07 DIN 212C Solid Carbide Reamers with Straight Flutes and a Cylindrical Shank for Blind Holes

Artikelnummer: 1813221
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1813221
EAN/GTIN 7291075397130
Nummer fabrikant 1813221
L-nummer L24010 60

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer - massief / hardgesoldeerd, montagediameter machinezijde (DCONMS) 4 mm, snijlengte (L) 19 mm, totale lengte (OAL) 75 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Lengte mes (L) 19 mm
  • Totale lengte (OAL) 75 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen