Papierrolhouder

Artikelnummer: 180-34
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 180-34
EAN/GTIN 4000896120840
Nummer fabrikant 180-34
L-nummer L60150 54

Omschrijving

Omschrijving:

  • Papierrolhouder
  • Voor gereedschapwagen Assistent 167-3S ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D en werkbank Assistent 177W ∙ 179NW
  • Inclusief montageset (zonder papierrol)
  • Voor papierrollen tot maximaal 350 mm ∅ en maximaal 280 mm breedte
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 1.55 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen