{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 160 mm | |
Dikte | 3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HM | |
Maximale insnijdiepte ae max | 52 mm | |
Boring-⌀ | 22 mm | |
Aantal tanden Z | 20 | |
Aantal meeneemgaten | 5 | |
Meeneemgat ⌀ | 4,4 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 43,5 mm | |
geschikte adapter | 179902 160 | |
Voeding fz in aluminium kortspanend | 0,03 mm | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Indeling | HM | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 179925 160X3 | |
EAN/GTIN | 4045197887092 | |
Nummer fabrikant | 179925 160X3 |