{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Inwendige koeling | ja | |
L1 | 40 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 41,8 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Aantal bevestigingsboringen | 4 | |
Steekcirkel bevestigingsboringen | 25,5 mm | |
Spanschroevenset | 219985 (TX15; 4,2 Nm) | |
Producttype | Zaagbladopname |
Artikelnummer | 179907 63/80/100 | |
EAN/GTIN | 4045197942074 | |
Nummer fabrikant | 179907 63/80/100 |