Craftsman Piratenbroek 4-Weg Stretch Zwart C64

Artikelnummer: 179716449900C64
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
Kleur schwarz
Confectiemaat DE 64
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179716449900C64
EAN/GTIN 7330509872512
Nummer fabrikant 179716449900C64

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
93% polyamide, 7% elastaan, Dobby, 4-weg stretch, 295 g/m²

Zakken
Achterzakken met balg
Een beenzak met balg en klep, met klittenbandsluiting en binnenzak voor telefoon in mesh, Beenzak met rits
Kniebeschermingszakken
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Inzetzakken
Nagelzakken - extra breed voorzien van gereedschapshouders en extra gereedschapsvakken en extra zakken met rits

Details
Verwijderbare ID-zak
Brede lussen aan achterkant en zijkanten, Twee lussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerhouder
Meshouder met knoop
Kunststof gulp met rits
Binnenbeennaad met 3-naalds stiksel
Metalen knopen
D-ring in taille

Reflex
Reflecterend detail op beenzak, Reflecterend detail op kuit

Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, Versterkte duimstokzak, spijkerzakken en achterzakken

Functionaliteit
4-weg stretch, Mesh paneel achterzijde knie

Omschrijving:

  • Soepele, comfortabele piratenshorts, extreem zacht en flexibel
  • Deze piratenshorts zijn ontworpen om veeleisende klussen aan te kunnen zonder afbreuk te doen aan comfort en pasvorm
  • Het materiaal is een zachte 4-weg stretchstof die sterk en rekbaar is in alle richtingen
  • De piratenshorts hebben praktische zakken met verstevigingen, een duimstokzak, voorzakken en functionele gereedschapshouders, zoals een lus voor een hamerhouder
  • De kniezakken met opening hebben CORDURA® stretch, en rekken mee aan de binnenkant voor meer flexibiliteit
  • Zachte stretch mesh stof aan de achterkant van de knie voor goede ventilatie

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen