{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 250 mm | |
Dikte | 3,2 mm | |
Snijmateriaal | HM | |
Boring-⌀ | 32 mm | |
Aantal tanden Z | 80 | |
Steek t | 9,8 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2 | |
Meeneemgat ⌀ | 11 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 63 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Kaltenbach | |
Indeling | HM | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 179700 250X32F | |
EAN/GTIN | 4045197096104 | |
Nummer fabrikant | 179700 250X32F |