Zwenkwiel ∙ met rem

Artikelnummer: 178N-011
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wielkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 178N-011
EAN/GTIN 4000896203291
Nummer fabrikant 178N-011
L-nummer L60140 4994

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zwenkwiel met rem ∙ zwart ∙ ∅ 125 mm (bj. → 31/12/2020)
    Voor gereedschapwagen HAZET Assistent 178N
  • Aandraaimoment: 15 Nm
  • Made in Germany

Disclaimer

Verkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen