Slag-uittrekapparaat ∙ 226 mm

Artikelnummer: 1788T-1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Binnentrekker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1788T-1
EAN/GTIN 4000896134304
Nummer fabrikant 1788T-1
L-nummer L60140 2447
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Demontage van vastzittende common-rail-injectoren zonder demontage van de cilinderkop
  • Slag-uittrekapparaat (glijhamer - glijgewicht 200 g) met aansluitschroefdraad M10
  • Verwijderen van deksels met binnendraad, kogellagers, ringen enz.
  • In combinatie met draadboutenset 1788T-1/6 en binnentrekker 1788N-15 tot 35
  • Ook in combinatie met verstuiver-verwijderaar 4797-5
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 226 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.39 kg

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen