Omschrijving:
Dit is een draagbaar instrument voor eenvoudige en nauwkeurige meting van oppervlakteruwheid. De Surftest SJ-310 biedt u de volgende voordelen: Skid systeem met touch screen bediening en geïntegreerde printer. Hij werkt onafhankelijk van de netspanning en stelt u in staat metingen ter plaatse te verrichten. Eenvoudige en intuïtieve menunavigatie. De grote. 14,5 cm. [5,7″] LCD-kleurenscherm geeft u een uitstekende afleesbaarheid. Het is compatibel met vele normen, waaronder DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, en met aangepaste instellingen. U kunt tot 10 meetvoorwaarden opslaan in de SJ-310 en nog eens 500 met een optionele SD-kaart. Statistische analyse en evaluatie van de gekleurde tolerantie. Binnen één meting kunnen twee verschillende evaluatievoorwaarden worden ingesteld. U kunt veel functies afzonderlijk beveiligen met een wachtwoord. 16 talen worden ondersteund.
Kenmerk:
Meetbereik: 360 µm
Inch/metrisch: Metrisch
Voeding: Via voedingseenheid (DC 7,5 V 1,5 W) ingebouwd of oplaadbare batterij