{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 225 mm | |
Dikte | 2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 90 | |
Steek t | 8 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177455 225X2 | |
EAN/GTIN | 4067263212119 | |
Nummer fabrikant | 177455 225X2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Cirkelzaagblad grof 225X2 mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 68,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
67,60 €
€ 27,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ | 225 mm | 225 mm |
Boring-⌀ | 40 mm | 40 mm |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | Eisele |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Steek t | 8 mm | 8 mm |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | 8 mm |