{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 275 mm | |
Dikte | 2,5 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 110 | |
Steek t | 8 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele; Trennjäger | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177400 275X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197245205 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Cirkelzaagblad grof 275X2,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 143,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
93,20 €
€ 47,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 86,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 84,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele; Trennjäger | Eisele | Eisele; Trennjäger | Eisele |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Steek t | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |