Gereedschapwagen Assistent ∙ 780 mm x 498 mm x 915 mm

Artikelnummer: 177-7
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Gereedschapswagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 177-7
    EAN/GTIN 4000896148592
    Nummer fabrikant 177-7
    L-nummer L60150 18

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gereedschap-, materiaal- en montagewagen
    • 6 ondiepe laden en 1 diepe lade
    • Grote wielen met kogellagers (∅ 100 mm),
      bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
    • 2 zwenkwielen (∅ 100 mm), 1 x met rem
    • Afdekkappen – beschermt de lagers tegen vuil en draden
    • Grijze streeploze elastische wielen zorgen voor stille beweging
    • Tweevoudig vergrendelingsconcept:
      • Centrale vergrendeling, afsluitbaar m.b.v. cilinderslot met 2 sleutels
      • Afzonderlijke vergrendeling voorkomt een ongewenste opening
      • 100 % uittrekbaar met rollengeleiding
    • Totale draagkracht (dynamisch): 300 kg
    • Totale draagkracht (statisch): 300 kg
    • Werkblad: kunststof, bestand tegen oplosmiddelen, met geïntegreerde opbergruimtes
    • Draaglast per lade: 20 kg
    • Kleur: HAZET blauw
    • Made in Germany
    • Afmetingen / lengte: 780 mm x 498 mm x 915 mm
    • Nettogewicht (kg): 64.8 kg
    • Laden, ondiep: 6 x 79 x 527 x 348 mm
    • Laden, diep: 1 x 164 x 527 x 348 mm
    • Ladegrootte voor indelingssysteem: 3/3
    • Aantal scheidingsschotten: 7
    • Hoogte werkvlakken: 881
    • Aantal bokwielen: 2 (∅ 100 mm)
    • Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 100 mm)
    • Meer bevestigingsmogelijkheden voor toebehoren, bijv. papiermand, bushouder, kabelhaspel enz. door middel van standaard gatenraster in de zijwanden
    • Bevestigingsvlakken aan de zijkant, bijv. voor HAZET-haakprogramma artikelgroep 112
    • Laden standaard met een scheidingsschot per vak uitgerust
    • Geschikt voor het HAZET Safety-Insert-systeem en HAZET gereedschapsindeling
    • Binnenliggende zijwanden beschermen extra aangebrachte aanbouwdelen tegen beschadiging, omdat deze zich binnen de wagenkanten bevinden
    • Stabiele handgreep aan de behuizing gemonteerd

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen