{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 50 mm | |
Dikte | 0,6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1838 | |
Boring-⌀ | 13 mm | |
Aantal tanden Z | 50 | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 175500 50X0,6 | |
EAN/GTIN | 4045197243508 |