Omschrijving:
snijvlak 15° gebogen
voor werkzaamheden met beperkte ruimte
inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 61-63 HRC
snijdt:
ESD = electrostatic discharge
harde draad: 0,5 mm/AWG 24
met openingsveer
ESD (Electro Static Discharge) = veilig tegen elektrostatische ontladingen
Kenmerk:
- Afschuining [inch]: fijn
- Totale lengte [mm]: 125 mm
- Greepontwerp [inch]: ESD 2K greepafdekkingen
- Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
- Vorm van de kop: breed
- Oppervlak: Gepolijst staal
- Vorm snijkant: klein facet
- Hardheid snijkant: 61 - 63 HRC
- Lengte snijkant [mm]: 15 mm
- Snijcapaciteit (max.): 1,5
- Snijwaarden: Harde draad: 0,5 mm / 24 AWG
- Medium harde draad: 1,2 mm / 16 AWG
- Zachte draad: 1,6 mm / 14 AWG
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Uitvoering zonder vonken: geen
- ESD Ja/Nee: ja
- Openingsveer beschikbaar: ja
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen