Omschrijving:
draadstripgaten voor een- en meeraderige geleiders met 1,5 en 2,5 mm2 geleiderdiameter
Stripgaten voor massieve en meerdraads kabel met een doorsnede van 1,5 mm² en 2,5 mm².
Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
Huls-isolatie
Kenmerk:
- Afschuining [inch]: met
- Totale lengte [mm]: 160 mm
- Greepontwerp [inch]: 2-componenten handgrepen VDE geïsoleerd tot 1000 V
- Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
- Kopbreedte 1 [mm]: 22,0 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 19 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 10,0 mm
- Kabeldiameter: 1,5 en 2,5 mm²
- Materiaal: Gehard staal
- Oppervlak: verchroomd
- Vorm snijkant: Met facet
- Lengte snijkant [mm]: 19 mm
- Snijcapaciteit (max.): 1,6
- 1000 V geïsoleerd: ja
- Uitvoering zonder vonken: geen
- ESD Ja/Nee: geen
- Openingsveer beschikbaar: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: ja