Pakketroller

Artikelnummer: 1735
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Inklapbare steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1735
EAN/GTIN 4017976017358
Nummer fabrikant 1735
L-nummer L90080 365

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Eersteklas vervaardigde aluminium constructie met aluminium schep en hoogwaardige kunststof onderdelen. Luchtbanden 220 x70 mm. Kunststof handgreep met antislip profiel. Elastische spanband voor het vastzetten van materialen. Schep en wielen met een handgreep in- en uitklapbaar, beugel inschuifbaar. In een handomdraai is de steekwagen gebruiksklaar.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Schepbreedte (mm): 595
Schepdiepte (mm): 450
Totale breedte (mm): 660
Totale diepte (mm): 650
Totale hoogte (mm): 1190
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 220 x 70
Wenk: Afmetingen ingeklapt: 855 x 660 x 135 (HxBxT mm)