Alu-compacte steekwagen „Wuppi“

Artikelnummer: 1722
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 1722
    EAN/GTIN 4017976517223
    Nummer fabrikant 1722

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    De Alu-compacte steekwagen „Wuppi“ is een zeer handzame en mooi vormgegeven universele steekwagen met opklapbare schep. Ergonomische greepbeugels maken onafhankelijk van lichaamsgrootte en verschillende rijsituaties aangepaste greepposities mogelijk en beschermen de handen tegen schaafwonden en blauwe plekken. Gebogen dwarsverbindingen voor het makkelijk transporteren van ronde goederen. Zeer robuuste en eersteklas verwerkte aluminium constructie met aluminium schep en hoogwaardige kunststof onderdelen. Stabiele luchtbanden met kogellager, indien nodig met enkele handelingen afneembaar. Greepbeugel van huidvriendelijk materiaal. Dankzij het compacte ontwerp en met één voetbeweging opklapbare schep zeer goed voor mobiel gebruik zoals b.v. meenemen in een bestelwagen.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 200
    Schepbreedte (mm): 425
    Schepdiepte (mm): 165
    Totale breedte (mm): 570
    Totale diepte (mm): 445
    Totale hoogte (mm): 1250
    Wielen: Lucht
    Wielmaat (mm): 225 x 68
    Wenk: Afmetingen ingeklapt: 1250x570x275 (LxBxH mm)