Metaallintzaag bi-alfa-kobalt 13/1014

Artikelnummer: 172050 13/1014
(9,00 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Vertanding: combi
  • Spaanhoek: 0

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 13 mm
Lengte 15 m
Vertanding combi
Spaanhoek 0 graden
Dikte 0,6 mm
Producttype Metaallintzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 172050 13/1014
EAN/GTIN 4045197253644
Nummer fabrikant 27280130601100-015

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
100
Aluminium > 10% Si
N
60
Staal < 500 N/mm²
P
85
Staal < 750 N/mm²
P
65
Staal < 900 N/mm²
P
55
Staal < 1100 N/mm²
P
35
Staal < 1400 N/mm²
P
20
RVS < 900 N/mm²
M
30
RVS > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Normale vertanding − Constante tandsteek met 0°-spaanhoek in een gesloten kunststof rol, ongelast.
bi-alfa-kobalt: Bimetalen hoogrendement-lintzaag met drager van verenstaal met een hoog chroomgehalte en kobaltgelegeerde (M42) HSS-tandpunten (67−69HRC). Extreem harde tandpunten, flexibele drager, in rollen van 15 m.

Toepassing:

Met name geschikt voor kleinere en middelgrote doorsnedes(tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte).

Tip:

  • Normale vertanding 10°: Maat 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Combivertanding 0°: Maat 6/1014; 10/1014; 13/1014.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.