{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte L | 575 mm | |
Tanden per inch | 4 | |
Snijmateriaal | Bimetaal | |
Vertanding | Normaal | |
Breedte | 45 mm | |
Dikte | 2,25 mm | |
Spangat-⌀ | 12,5 mm | |
Producttype | Machinezaagblad |
Artikelnummer | 171100 575/4 | |
EAN/GTIN | 7311518114473 | |
Nummer fabrikant | 3809-575-45-2.25-4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Machine- zaagblad, Bimetaal, Lengte L / tanden per inch: 575/4
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 31,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 26,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 31,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 26,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte L | 575 mm | 550 mm | 575 mm |
Snijmateriaal | Bimetaal | HSS | HSS |
Spangat-⌀ | 12,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Dikte | 2,25 mm | 2,25 mm | 2,5 mm |
Tanden per inch | 4 | 4 | 4 |
Vertanding | Normaal | Normaal | Normaal |
Producttype | Machinezaagblad | Machinezaagblad | Machinezaagblad |