Omschakelbare ratel 1/4″ 127 mm

Artikelnummer: 1703749
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1703749
EAN/GTIN 4010886855638
Nummer fabrikant 1703749
L-nummer L60160 1526

Omschrijving

Omschrijving:

uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
kleine, druppel-vormige kop voor gebruik in beperkte ruimte
fijne vertanding, met omschakel-pal en drukknop-ontkoppeling
terughaalhoek 9 graden
slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvergrendeling
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
GEDORE-vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
  • Aantal tanden: 40
  • Type vergrendeling: Kogelvergrendeling
  • Totale breedte [mm]: 24 mm
  • Totale hoogte [mm]: 21 mm
  • Totale lengte [mm]: 130 mm
  • Materiaal handvat: 2-componenten
  • Hoogte ratelkop: 20 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Terugdraaihoek: 9 °
  • Type schakelaar: Schakelhendel
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Drukknopontgrendeling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen