Instelmaat voor buitenschroefmaten, lengte: 5 ″

Artikelnummer: 167-145
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
Producttype Beugelschroefmaat-instelkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 167-145
EAN/GTIN 4946368027241
Nummer fabrikant 167-145
L-nummer L40010 12558

Omschrijving

Omschrijving:

Instelnormen voor buitenschroefmaten Voor het controleren en instellen van alle buitenschroefmaten vanaf een meetbereik van 25 mm.

Kenmerk:

Lengte mm: 426 mm
Nauwkeurigheid: ±0,00015″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,5E-4″.
Inch/Metrisch: Inch

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen