Slijpsteunschijf 175x20x32 mm Vorm 1 10A36P5AV17

Artikelnummer: 16577
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16577
EAN/GTIN 9003170165778
Nummer fabrikant 16577
L-nummer L50140 361

Omschrijving

Omschrijving:

Keramisch gebonden slijpschijven worden voornamelijk gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze zijn universeel inzetbaar voor het schuren en slijpen van diverse componenten. Dankzij de aangepaste specificaties kunnen ze voor een brede waaier toepassingen worden gebruikt, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden geleverd in een verpakking die geschikt is voor de detailhandel, zodat ze in opslag slechts een minimale ruimte in beslag nemen. Er wordt een set reductieringen in de verpakking meegeleverd, maar deze kan ook worden bijbesteld.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 10A 36 P5A V17
  • Afmeting (D x T x H): 175 x 20 x 32 mm
  • diameter: 175 mm
  • Sterkte: 20 mm
  • Boring: 32 mm
  • Korrelgrootte: 36
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Slijpmolens

Voordeel:

  • Universeel gebruik
  • Lange levensduur
  • Stapelbaar

Toepassing:

  • Universeel toepasbaar voor het bewerken van verschillende componenten bij grof en fijn slijpen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen