Gereedschapskoffer voor Safety-Insert-systeem ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Artikelnummer: 165-S
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
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 165-S
    EAN/GTIN 4000896167784
    Nummer fabrikant 165-S
    L-nummer L60140 3459

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Modern tweekleurig design HAZET blauw/zwart
    • Voor alle 1/9 Safety-Insert-systeem, 2-componenten-zachtschuiminleggen uit het HAZET-programma
    • Opstelfunctie voor snelle en ergonomische toegang tot het gereedschap
    • Deksel kan worden gebruik als plaats voor het wegleggen van gereedschap en kleine delen
    • Robuust ABS-kunststof – lichter dan metalen bakken
    • Made in Germany
    • Afmetingen / lengte: 185 mm x 153 mm x 52 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.6 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen