{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 20 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tolerantie | configureerbaar | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 19,201 mm - 20,2 mm | |
Snijlengte Lc | 15 mm | |
Afkoppellengte L1 | 100 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 | 0,6 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Serie | Master Titan | |
Producttype | Ruimergereedschap met niet-losneembare snijkanten |
Artikelnummer | 164415 20 | |
EAN/GTIN | 4062406698607 | |
Nummer fabrikant | 164415 20 |