{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 19 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Toepassing bij boringtype | bij blind gat | |
Snijlengte Lc | 25 mm | |
Afkoppellengte L1 | 80 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,23 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164359 19H7 | |
EAN/GTIN | 4045197768018 | |
Nummer fabrikant | 164359 19H7 |