{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 36 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tolerantie | configureerbaar | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 35,210 mm - 36,200 mm | |
Snijlengte Lc | 25 mm | |
Afkoppellengte L1 | 139 mm | |
Totale lengte L | 200 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,3 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Configureerbare toleranties | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; D; Z; ZA; ZB; ZC | |
Configureerbare kwaliteiten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164358 36 | |
EAN/GTIN | 4045197769725 | |
Nummer fabrikant | 164358 36 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HSS-hoogrendement-ruimer HPC doorlopend gat 36 mm
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 382,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 221,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 345,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 367,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 290,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Afkoppellengte L1 | 139 mm | 200 mm | 200 mm | 139 mm | 177 mm |
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat | TiAlN | ongecoat |
Gekleurde ring | groen | zonder | zonder | groen | zonder |
Totale lengte L | 200 mm | 325 mm | 325 mm | 200 mm | 284 mm |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 208 B | DIN 208 B | Fabrieksnorm | DIN 206 B |
Snijlengte Lc | 25 mm | 79 mm | 79 mm | 25 mm | 142 mm |