3/4″ Slagmoersleutel Torx Plus 24EPL

Artikelnummer: 16425 24EPL
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16425 24EPL
EAN/GTIN 4991644412815
Nummer fabrikant 16425 24EPL

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 55 mm
Dimensie D2: 44 mm
D1: 32,5 mm
Lengte: 12,2 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
24EPL
TORX PLUS Binnenprofiel
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen