Combihouder

Artikelnummer: 1640852
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1640852
EAN/GTIN 4010886831373
Nummer fabrikant 1640852
L-nummer L60160 2039

Omschrijving

Omschrijving:

instelbaar voor verschillende moeren en ringen van M3 tot M8, levering zonder gereedschap, wordt zonder gereedschap geleverd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 19,2 mm
  • Totale hoogte [mm]: 9,7 mm
  • Totale lengte [mm]: 110 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • voor vierkante gaten 10 x 38 mm: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen