3/4″ Slagmoersleutel 12-kant 65 mm

Artikelnummer: 16405M 65mm
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16405M 65mm
EAN/GTIN 4991644410804
Nummer fabrikant 16405M 65mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 65 mm
Dimensie D2: 54 mm
D1: 90 mm
Lengte: 30 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 65 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen