3/4″ Slagmoersleutel dunne wand (inch) 15/16″

Artikelnummer: 16401A 15/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16401A 15/16
EAN/GTIN 4991644431069
Nummer fabrikant 16401A 15/16
L-nummer L60050 10807

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 43 mm
D1: 36,8 mm
Lengte: 16 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 15/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen