Binnentrekker 5 - 8,5 mm

Artikelnummer: 1638556
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Binnentrekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1638556
    EAN/GTIN 4036976112474
    Nummer fabrikant 1638556
    L-nummer L60160 2161

    Omschrijving

    Omschrijving:

    meervoudige sleutelwijdte (11 + 13 mm)
    meervoudige sleutelwijdte (11 + 13 mm)

    Kenmerk:

    • Aansluitschroefdraad: M10
    • Breedte over vlakken [mm: 11 + 13 mm
    • Spreidbereik (min./max.): 5,0-8,5
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • 3D gegevens beschikbaar: geen
    • Klembeugel beschikbaar: geen
    • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen