3/4″ Slagmoersleutel Torx E18

Artikelnummer: 16325 E18
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16325 E18
EAN/GTIN 4991644413911
Nummer fabrikant 16325 E18
L-nummer L60050 4973

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 100 mm
Dimensie D2: 44 mm
D1: 26,3 mm
Lengte: 12 mm
Hoogte: 74 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
E18
Binnenkant Torx
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen