Dopsleutelbitset ∙ TORX® ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnen-TORX®-profiel, Tamper Resistant TORX®-profiel ∙ 342 mm x 172 mm

Artikelnummer: 163-492/22
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
Artikelnummer 163-492/22
EAN/GTIN 4000896208081
Nummer fabrikant 163-492/22
L-nummer L60140 4575

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel, Tamper resistant TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T20 – T70
  • Afmetingen / lengte: 342 mm x 172 mm
  • Indelingssysteem grootte: 1/3 (342 x 172 mm)/voor HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 22

Levering:

Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T20 ∙ 992-T25 ∙ 992-T27 ∙ 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T30H ∙ 992-T40H ∙ 992-T45H ∙ 992-T50H ∙ 992-T55H
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992LG-T50 ∙ 992LG-T60 ∙ 992LG-T70
Koelmiddelpomp TORX® dopsleutelbit 992SLG-T30 ∙ 992SLG-T40 ∙ 992SLG-T45 ∙ 992SLG-T50 ∙ 992SLG-T55

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen