Gereedschapset ∙ Vierkant 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant 10 mm (3/8 inch), Vierkant 12,5 mm (1/2 inch), Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel, Kruiskop profiel PH,

Artikelnummer: 163-329/100
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
    Artikelnummer 163-329/100
    EAN/GTIN 4000896191833
    Nummer fabrikant 163-329/100

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant hol 10 mm (3/8 inch), Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch), Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
    • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Sleufprofiel, Tamper resistant TORX®-profiel, Binnen-zeskant-profiel
    • Sleutelwijdte: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 1,5 – 32 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40 ∙
    • Afmetingen / lengte: 519 mm x 342 mm
    • Indelingssysteem grootte: 3/3 (519 x 342 mm)
    HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
    • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
    • Oneindige combinatiemogelijkheden
    • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

      Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
    • Aantal gereedschappen: 100

    Levering:

    Pendrijverset 751HS/5
    Dopsleutel ∙ zeskant 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
    Verlengstuk 867-2
    Dopsleutel ∙ zeskant 880-10 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-19
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
    Verlengstuk 8821-10
    Dopsleutel ∙ zeskant 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27 ∙ 900-30 ∙ 900-32
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
    Verlengstuk 917-5

    Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H
    Haakse schroevendraaier 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10

    Bitset 2240N/51
    Bit 2204N-2 2204N-2.5 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-4 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H
    Adapter 2239N-6

    Adapter 2250-1

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen