Schroevendraaierset ∙ met slagkap ∙ Kruiskop profiel PH, Sleufprofiel ∙ 342 mm x 172 mm

Artikelnummer: 163-264/5
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163-264/5
EAN/GTIN 4000896180592
Nummer fabrikant 163-264/5
L-nummer L60140 3770

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Kling met zeskant als sleutelhulpmiddel voor het overbrengen van hoge krachten
  • Ronde kling
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Slipvrije HAZET 3-componenten-greep - voor hoge krachtoverbrenging
  • Afdrijving: Kruiskop profiel PH, Sleufprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,8 x 4,5 – 1,2 x 7 ∙ PH1 – PH2
  • Afmetingen / lengte: 342 mm x 172 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.57 kg
  • Indelingssysteem grootte: 1/3 (342 x 172 mm)/voor HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 5

Levering:

Schroevendraaier ∙ met slagkap 810U-45 ∙ 810U-55 ∙ 810U-70
Schroevendraaier ∙ met slagkap 810U-PH1 ∙ 810U-PH2