{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 14,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 14,010 mm - 14,500 mm | |
Snijlengte Lc | 50 mm | |
Afkoppellengte L1 | 115 mm | |
Totale lengte L | 162 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162951 14,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366276 | |
Nummer fabrikant | 162951 14,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC-ruimer configureerbaar 14,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 110,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 114,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-Bereik | 14,010 ;14,500 | 14,010 ;14,500 |
Coating | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 162 | 204 |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 208 B |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,15 |