Beschermkap zonder afdekplaat, 115 mm, schroefdop

Artikelnummer: 1619P06547
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
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
    Producttype Beschermkap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1619P06547
    EAN/GTIN 3165140492751
    Nummer fabrikant 1619P06547

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Het beschermkapje zonder afdekplaatje is ontworpen voor algemene schuurwerkzaamheden
    • Het is voorzien van een schroefdop en gecodeerd om goed op zijn plaats te blijven
    • Het kapje is vervaardigd in overeenstemming met EN/EC 60745
    • Het is compatibel met haakse slijpmachines
    • Passen op: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 18. V-LI; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-115 E; GWS 6-115 E; GWS 6-115 E; GWS 6-115 E; GWS 7-115 E. 0 V-LI; GWS 660; GWS 780 C (115 mm) Professional
    • PWS 600; PWS 650; PWS 680 .

    Kenmerk:

    • Afmeting breedte: 52 mm
    • Afmeting hoogte: 117 mm
    • Afmeting lengte: 82 mm
    • Brutogewicht: 0,19 kg
    • Diameter mm: 115
    • Netto gewicht: 0,19 kg
    • Volume: 0,499 dm3
    • X-LOCK: Nein
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen