Boorhouder voor boorhamers met SDS max, SDS plus

Artikelnummer: 1618598159
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
Artikelnummer 1618598159
EAN/GTIN 3165140033435
Nummer fabrikant 1618598159

Omschrijving

Omschrijving:

  • De boorhouder voor boorhamers maakt een overgang mogelijk van een SDS max schacht naar SDS plus boren.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 55 mm
  • Afmeting hoogte: 43 mm
  • Afmeting lengte: 330 mm
  • Brutogewicht: 0,535 kg
  • Steekuiteinde: SDS max
  • voor boorschacht: SDS plus
  • Beschrijving prestatie: SDS max tot SDS plus
  • Netto gewicht: 0,53 kg
  • Volume: 0,78 dm3
  • Voordeel HL (kort): SDS max tot SDS plus

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.