{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
kleine ⌀ D3 | 5,9 mm | |
grote ⌀ D2 | 8 mm | |
Nominale ⌀ DC | 6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 2179 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Conusverhouding | 1:50 | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Snijlengte Lc | 105 mm | |
Totale lengte L | 160 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 161600 6 | |
EAN/GTIN | 4045197089069 | |
Nummer fabrikant | 161600 6 |