Diepteaanslag, 210 mm, voor extra handgreep 1 612 025 032

Artikelnummer: 1613001010
  • Minimale bestelhoeveelheid 11 stuks
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
Artikelnummer 1613001010
EAN/GTIN 3165140068062
Nummer fabrikant 1613001010

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met de stalen diepteaanslag (zonder schaalverdeling) kunt u de boordiepte controleren tijdens het boren met boormachines.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 93 mm
  • Afmeting hoogte: 7 mm
  • Afmeting lengte: 265 mm
  • Brutogewicht: 0,043 kg
  • Lengte mm: 210
  • Materiaal: Stahl
  • Netto gewicht: 0,041 kg
  • Volume: 0,173 dm3

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.