VDE-Schroevendraaier 3,5 mm

Artikelnummer: 1612247
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1612247
EAN/GTIN 4010886826027
Nummer fabrikant 1612247
L-nummer L60160 1416

Omschrijving

Omschrijving:

snede volgens DIN ISO 2380-1 vorm B
3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
einde van de greep met markering van het aandrijvingstype
kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Kling uit Molybdeen-Vanadium staal, gehard

Kenmerk:

  • Ontwerp: met ophanggat
  • Vorm van het blad: Rond
  • Totale breedte [mm]: 28 mm
  • Totale hoogte [mm]: 24 mm
  • Totale lengte [mm]: 185 mm
  • Greepontwerp [inch]: 3K handgrepen VDE geïsoleerd tot 1000 V
  • Lengte van het blad: 100 mm
  • Materiaal: Molybdeen-vanadium-staal
  • Bladbreedte [mm]: 3,5 mm
  • Snijvlakdikte: 0,6 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • anti-rolbescherming [mm]: ja
  • antimagnetisch: geen
  • Aandrijving zeskant [mm]: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: ja
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Geïsoleerd: ja
  • Kap draaibaar: geen
  • Tegen corrosie beschermd: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: ja
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: ja